Motion
6024DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 120 mm diamètre intérieur, 180 mm diamètre extérieur, 28 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07234620
N° MFR6024DDU
Prix1,098.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 120 mm diamètre intérieur, 180 mm diamètre extérieur, 28 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07234620
N° MFR6024DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,098.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6024DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 120mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 180mm et largeur de 28mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176063596
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176063596

Aperçu

Description du fabricant
6024DDU