Motion
22340 CCK/C3W64F

SKF
22340 CCK/C3W64F

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07234713
N° MFR22340 CCK/C3W64F
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22340 CCK/C3W64F

Roulement à rouleaux sphériques – DI 200 mm, DI 420 mm, largeur 138 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07234713
N° MFR22340 CCK/C3W64F
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    138 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique avec huile solide de qualité alimentaire
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Huile solide
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577235572
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316577235572

Aperçu

Description du fabricant
22340CCK/C3 W64F
  • Roulement à rouleaux sphérique avec huile solide de qualité alimentaire