Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre40 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Détails
- Changement automatiqueSolide, à usage général, 2 fils, horizontal
- Type de cylindre compactCoussin d’air
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresRQ
- Catalogue du fabricant
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieRQ
Aperçu
- Construction unique de coussin d’air sans anneau de coussin
- Larges variations de taille de ø20 à ø100
- Près de trois fois l’énergie cinétique admissible
- Réduction du bruit améliorée (bruit d’impact d’extrémité d’accident réduit) et répétabilité
- Montage interchangeable