Motion
6207DDUNR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07236350
N° MFR6207DDUNR
Prix90.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm diamètre intérieur, 72 mm diamètre extérieur, 17 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07236350
N° MFR6207DDUNR

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix90.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Hauteur totale
    17 mm
  • Longueur totale
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6207DDUNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35mm et un diamètre extérieur de 72mm , idéal pour une performance de rotation en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6207DDUNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064340
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176064340

Aperçu

Description du fabricant
6207-DDUNR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon