Motion
10FTP10
Manchon simple et palier à bride - 0.6250 po DI, 0.7188 po DE, 0.6250 po de longueur, 0.9375 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07236833
N° MFR10FTP10
Prix5.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon simple et palier à bride - 0.6250 po DI, 0.7188 po DE, 0.6250 po de longueur, 0.9375 po dia. liq., matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07236833
N° MFR10FTP10
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
Prix5.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Bride Diamètre  
    0.9375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    0.9375 po
  • Épaisseur de la bride
    0.0625 po
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    0.7188 po
  • Global Longueur  
    0.6250 po
  • Largeur totale
    0.9375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    0,6230 à 0,6240 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    TP ISOSTATIQUE
  • Description
    10FTP10 .625 X .7188 X 0.6250in Roulement à bride en plomb PTFE acier
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.02
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    0,044 à 0,052 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    10FTP10
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802079208
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE - Sans plomb
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802079208

Aperçu

Description du fabricant
10FTP10 .625 X .7188 X 0.6250IN ACIER PT