Motion
6008DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 68 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237557
N° MFR6008DDU
Prix109.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 40 mm diamètre intérieur, 68 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07237557
N° MFR6008DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Description longue
    Le 6008DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 68mm et largeur de 15mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6008DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176062957
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176062957

Aperçu

Description du fabricant
6008 DDU BRG