Motion
6203DDUC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237770
N° MFR6203DDUC3
Prix24.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07237770
N° MFR6203DDUC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6203DDUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 17 mm, double joint, 40 mm de diamètre extérieur et 12 mm de largeur pour l'équipement de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203DDUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064104
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064104

Aperçu

Description du fabricant
6203 DDU C3 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like