Motion
6310VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07239355
N° MFR6310VV
Prix166.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07239355
N° MFR6310VV
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
Prix166.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Hauteur totale
    27 mm
  • Longueur totale
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    2.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6310VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017094
  • Tr/min maximum (graisse)
    7100 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    8500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176017094

Aperçu

Description du fabricant
6310 VV BRG