Spécifications
Dimensions
- Longueur15 po
- Largeur10 po
Aperçu
- La jauge de soudure à ondes Lev Chek est utilisée sur l’équipement de soudure à ondes pour surveiller les facteurs de qualité de soudure, y compris la couverture du flux, la forme des ondes, la turbulence des ondes et le nivellement du convoyeur pour permettre l’étalonnage et l’optimisation du processus.
- Le panneau en verre spécialement trempé a des marques de jauge résistantes à la chaleur imprimées en motifs de grille de 1/2 po ou 1 po sur la surface supérieure.
- Modèles de grille personnalisés disponibles sur demande.
- Des supports de bordure sont disponibles pour convertir les panneaux en panneaux de 1/16 po lorsque nécessaire pour s'adapter aux luminaires de maintien.
- Ils alignent également la surface inférieure de la jauge au même niveau que celui de la motomarine.