Motion
SI-800
Fer à souder avec embout en cuivre - Standard, Taille de l'embout : 1-3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07239465
N° MFRSI-800
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fer à souder avec embout en cuivre - Standard, Taille de l'embout : 1-3/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07239465
N° MFRSI-800
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la buse
    1.7500 po
  • Taille de la buse
    1-3/4 po

Détails

  • À utiliser avec
    SI-700
  • Matériel
    Cuivre
  • Puissance de fonctionnement
    800 W
  • Série / Type
    T;Vis
  • Configuration de l’embout
    Standard
  • Type
    Vis

Aperçu

Description du fabricant
SI-800 FER À VIS 800W
  • La pointe biseautée longue donne une grande surface de travail et une vitesse de soudure maximale.
  • Les embouts Telluriumcopper sont standard.
  • Embouts plaqués fer Xtradur longue durée, peuvent être substitués
  • La pointe à souder, la tête de chauffage et toutes les autres pièces en fer sont remplaçables séparément pour une polyvalence et une économie maximales
  • Une température de ralenti constante et une longue durée de vie résultent d’un élément, d’une plaie de précision avec une tolérance de 2 % sur un noyau à haute conductivité
  • Boîtier en acier allié ultra résistant plaqué nickel pouvant être serré dans un étau pour un entretien facile
  • L’interrupteur thermique unique (modèles 500 et supérieurs) garde la poignée en fer franc encore plus froide et permet un fer plus court et bien équilibré avec un excellent contrôle directionnel
  • Construction à trois fils mise à la terre pour la sécurité de l’opérateur
  • Le cordon d’alimentation en néoprène flexible et résistant aux brûlures résiste au contact accidentel avec un fer chaud