Motion
6907VV
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07241213
N° MFR6907VV
Prix244.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07241213
N° MFR6907VV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix244.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6907VV BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6907VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double joint et diamètre extérieur de 55 mm pour une utilisation intensive.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6907VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176026812
  • Tr/min maximum (graisse)
    12000 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    15000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1630 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176026812

Aperçu

Description du fabricant
6907VV BRG