Motion
6909VV
Roulement à billes à rainure profonde/radiale - Métrique, Qualité moteur électrique - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 68 mm, Largeur 12 mm, Double joint, Sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07241254
N° MFR6909VV
Prix287.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure profonde/radiale - Métrique, Qualité moteur électrique - Alésage droit, DI 45 mm, D.E. 68 mm, Largeur 12 mm, Double joint, Sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07241254
N° MFR6909VV
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
Prix287.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6909VV BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le 6909VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 45 mm avec double joint et diamètre extérieur de 68 mm pour les machines compactes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6909VV
  • Numéro CUP du fabricant
    029176030093
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176030093

Aperçu

Description du fabricant
6909VV BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse