Motion
350H200
Courroie de distribution Synchro-Cog® - H, pas : 0.5000 po, longueur hors tout : 35.0000 po, largeur : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI07241506
N° MFR350H200
Prix89.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution Synchro-Cog® - H, pas : 0.5000 po, longueur hors tout : 35.0000 po, largeur : 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI07241506
N° MFR350H200
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
Prix89.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    35.0000 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    35.0000 po

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Matériel
    Polymère
  • Nombre de Dents  
    70
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201766008

Aperçu

Description du fabricant
350H200 Courroie de distribution Synchro-Cog
  • Le cordon de traction est spécialement traité pour fournir de la résistance, une durée de vie accrue et une résistance aux étirements
  • Les dents moulées résistent au cisaillement et sont conçues pour assurer un maillage lisse et positif avec le pignon
  • Le tissu de la dent offre une flexibilité et une résistance à l’usure maximales pour une durée de vie prolongée de la courroie

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon