Motion
8MXT-1792-21
Courroie d’entraînement Panther®XT Panther XT – 8MXT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1792 mm, largeur de 21 mm, 224 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07241537
N° MFR8MXT-1792-21
Prix152.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther®XT Panther XT – 8MXT, pas de 8 mm, longueur de pas de 1792 mm, largeur de 21 mm, 224 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI07241537
N° MFR8MXT-1792-21
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
Prix152.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1792 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1792 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MXT
  • Numéro CUP du fabricant
    038244293377
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    248
  • Nombre de Dents  
    224
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Cordon en fibre de carbone à module élevé
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile et à la chaleur
  • CUP_NON
    038244293377

Aperçu

Description du fabricant
Ceinture synchrone 8MXT-1792-21 Panther XT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon