Motion
1136-8M-20
Courroie d’entraînement Panther – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1136 mm, largeur de 20 mm, 142 dents
N° D’ARTICLE MI07241576
N° MFR1136-8M-20
Prix71.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 1136 mm, largeur de 20 mm, 142 dents
N° D’ARTICLE MI07241576
N° MFR1136-8M-20
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
Prix71.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1136 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1136 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    033259429681
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    142
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    033259429681

Aperçu

Description du fabricant
1136-8M-20 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon