Motion
536-8M-20
Courroie d’entraînement Panther – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 536 mm, largeur de 20 mm, 67 dents
N° D’ARTICLE MI07241721
N° MFR536-8M-20
Prix36.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther – 8M, pas de 8 mm, longueur totale de 536 mm, largeur de 20 mm, 67 dents
N° D’ARTICLE MI07241721
N° MFR536-8M-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix36.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    536 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    536 mm

Détails

  • Type de courroie
    8M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201649462
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    67
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201649462

Aperçu

Description du fabricant
536-8M-20 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté