Motion
2240-14M-40
Courroie d’entraînement Panther – 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 2240 mm, largeur de 40 mm, 160 dents
N° D’ARTICLE MI07241793
N° MFR2240-14M-40
Prix426.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie d’entraînement Panther – 14M, pas de 14 mm, longueur totale de 2240 mm, largeur de 40 mm, 160 dents
N° D’ARTICLE MI07241793
N° MFR2240-14M-40
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
Prix426.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2240 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2240 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201908712
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    160
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201908712

Aperçu

Description du fabricant
2240-14M-40 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté