Motion
60  RIV 50FT ÉLITE

IWIS
60 RIV 50FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 60-1 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI07246403
N° MFR60 RIV 50FT ELITE
Prix12.71 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60 RIV 50FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 60-1 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI07246403
N° MFR60 RIV 50FT ELITE
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
Prix12.71 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    26.90 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Résistance à la traction
    39.00 kN
  • Poids
    48.75 lb
  • Poids par pied
    1.01 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014910
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014910

Aperçu

Description du fabricant
60 RIV 50FT ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon