Motion
80  RIV 50FT ÉLITE

IWIS
80 RIV 50FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80-1 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI07246404
N° MFR80 RIV 50FT ELITE
Prix27.19 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80 RIV 50FT ELITE

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 80-1 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI07246404
N° MFR80 RIV 50FT ELITE
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
Prix27.19 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    33.50 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Résistance à la traction
    71.50 kN
  • Poids
    84.76 lb
  • Poids par pied
    1.75 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015412
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015412

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV 50FT ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.

Vous pourriez également aimer