Motion
6216DDU
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 26 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07246479
N° MFR6216DDU
Prix376.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 80 mm diamètre intérieur, 140 mm diamètre extérieur, 26 mm largeur
N° D’ARTICLE MI07246479
N° MFR6216DDU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix376.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    140 mm
  • Global Largeur  
    26 mm

Détails

  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Description longue
    Le 6216DDU est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80mm alésages avec double joint, diamètre extérieur de 140mm et largeur de 26mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6216DDU
  • Numéro CUP du fabricant
    029176064739
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176064739

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 6216DDU 6200 RANGÉE UNIQUE PROFONDE