Motion
130027-0052

MOLEX INC
130027-0052

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique DND20A-M050 - Micro-changement femelle droit (M12) à queue de cochon, 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07246548
N° MFR130027-0052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOLEX INC
130027-0052

Cordon d’alimentation industriel à extrémité unique DND20A-M050 - Micro-changement femelle droit (M12) à queue de cochon, 5 pôles, 22 AWG, câble en PVC
N° D’ARTICLE MI07246548
N° MFR130027-0052
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    7.24 mm, 0.285 po
  • Longueur du câble
    5.00 m, 16.40 pi
  • Taille du fil (AWG)
    22 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1300270052_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Gris
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Fil de cochon
  • Type de cordon
    Fin unique
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement femelle droit (M12) à queue de cochon
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Gaine de câble de matériau
    PVC
  • Corps du connecteur de matériau
    PVC
  • Écrou de couplage produit
    Zinc moulé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 176 °F
  • Type de fil/câble
    Paire torsadée blindée

Aperçu

Description du fabricant
DND20A-M050 MICRO 5P FP 5M ST DEVICENET

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif