Motion
325 60/1 A WR 56C  1.938

HUB CITY INC
325 60/1 A WR 56C 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07247063
N° MFR325 60/1 A WR 56C 1.938
Prix4,357.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
325 60/1 A WR 56C 1.938

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 60:1 rapport, 3.2500 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, taille d’entrée 0.6250 po, sortie creuse, taille de sortie 1.4375 po, sortie gauche ou droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI07247063
N° MFR325 60/1 A WR 56C 1.938
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
Prix4,357.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    325
  • Débit maximal tr/min
    29.2 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2706 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.4375 po
  • Ratio
    60:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    70.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RAPPORT=60/1|STYLE=A|FS=56C|OD=2
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-14946
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798970554
  • Puissance d’entrée maximale
    1.850 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Main gauche ou main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    320PCX
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798970554

Aperçu

Description du fabricant
0230-14946 60:1 RAPPORT DE RÉDUCTEUR DE LOMBE
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage
  • Joints Viton®