Motion
R6DD
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07247311
N° MFRR6DD
Prix52.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.3750 po de diamètre intérieur, 3.5000 po de diamètre extérieur, 0.2812 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07247311
N° MFRR6DD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix52.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.2812 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    0.2812 po

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    R6DD BRG
  • Code d’harmonisation
    8482105044
  • Dégagement interne
    C0
  • Description longue
    Le R6DD est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.3750 po avec un diamètre extérieur de 0.8750 po et une largeur de 0.2812 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R6DD
  • Numéro CUP du fabricant
    029176054051
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176054051

Aperçu

Description du fabricant
R6DD BRG