Aperçu
- Détection sous vide pour l’air et le liquide non corrosif à 630 et 304 SST
- Modes de réglage 3 : sélection de fonction simple en 3 étapes
- 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
- 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
- Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
- Options de montage sur support ou panneau