Motion
60B23SS
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu B, 23 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI07249805
N° MFR60B23SS
Prix997.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock - 60 / 3/4 po, moyeu B, 23 dents, 0.7500 en alésage en stock
N° D’ARTICLE MI07249805
N° MFR60B23SS
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
Prix997.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de l’étrier
    5.0260 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Diamètre extérieur
    5.9100 po
  • Diamètre du pas
    5.5080 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Poids
    5.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039391285
  • Nombre de dents
    23
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039391285

Aperçu

Description du fabricant
60B23SS SB 3/4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon