Motion
80ASSA1CL

TSUBAKI (UST)
80ASSA1CL

80ASSA1CL
N° D’ARTICLE MI07249808
N° MFR80ASSA1CL
Prix63.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80ASSA1CL

80ASSA1CL
N° D’ARTICLE MI07249808
N° MFR80ASSA1CL
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
Prix63.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-1
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
80AS TYPE CP LIAISON CONN SA-1
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon