Motion
C2040ASK2RL

TSUBAKI (UST)
C2040ASK2RL

C2040ASK2RL
N° D’ARTICLE MI07249820
N° MFRC2040ASK2RL
Prix41.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040ASK2RL

C2040ASK2RL
N° D’ARTICLE MI07249820
N° MFRC2040ASK2RL
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
Prix41.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.142 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    K-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2040AS K-2 LIEN ROULEAU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon