Motion
C2050ASD3CL

TSUBAKI (UST)
C2050ASD3CL

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI07249847
N° MFRC2050ASD3CL
Prix39.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2050ASD3CL

Lien de connexion - 2050 / 1-1/4 en pas
N° D’ARTICLE MI07249847
N° MFRC2050ASD3CL
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
Prix39.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Deux broches allongées
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    D-3
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203526

Aperçu

Description du fabricant
C2050AS D-3 TYPE DE SC DE LIAISON DE CONNECTEUR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon