Motion
C2050SA2RL

TSUBAKI (UST)
C2050SA2RL

C2050SA2RL
N° D’ARTICLE MI07249862
N° MFRC2050SA2RL
Prix11.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2050SA2RL

C2050SA2RL
N° D’ARTICLE MI07249862
N° MFRC2050SA2RL
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
Prix11.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Largeur intérieure
    0.375 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Largeur du rouleau
    0.375 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    SA-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
C2050 SA-2 LIEN ROULEAU
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon