Motion
C2060HGK1 LIEN CONN

TSUBAKI (UST)
C2060HGK1 CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI07249871
N° MFRC2060HGK1 CONN LINK
Prix26.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2060HGK1 CONN LINK

Lien de connexion - 2060 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI07249871
N° MFRC2060HGK1 CONN LINK
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
Votre prix26.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2060 / 1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039604163

Aperçu

Description du fabricant
C2060H GK-1 0,240 CP LIAISON CONN
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon