Motion
C2082HASA2RL

TSUBAKI (UST)
C2082HASA2RL

Lien de connexion - 2082 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI07249888
N° MFRC2082HASA2RL
Prix192.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2082HASA2RL

Lien de connexion - 2082 / 2 en pas
N° D’ARTICLE MI07249888
N° MFRC2082HASA2RL
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
Prix192.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2082 / 2 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Diamètre du rouleau
    1.125 po
  • Largeur du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Numéro de chaîne et pas
    2082 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    A-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203748

Aperçu

Description du fabricant
C2082HAS LIAISON DE ROULEAU A-2
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon