Motion
PL2GFL
Bague sans clé - série FL, DI 2.4375 po, D.E 95 mm
N° D’ARTICLE MI07249893
N° MFRPL2GFL
Prix230.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série FL, DI 2.4375 po, D.E 95 mm
N° D’ARTICLE MI07249893
N° MFRPL2GFL
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
Prix230.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8x22
  • Diamètre à l’alésage
    2.4375 po
  • Pression de contact du moyeu
    22916 psi
  • Poussée transmise maximale
    26751 lb
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Longueur totale
    1.6850 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    284 N/mm^2
  • Poids
    2.100 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30.000 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    2726 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    9
  • Série
    FL
  • Force axiale transmissible
    26751 lb

Aperçu

Description du fabricant
VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE FL PL2-7/16 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon