Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre63 mm
- Longueur du fil de connexionL - (3 m)
- Taille du port1/4 BSPT
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 ISO mâle
- Accident vasculaire cérébral50 mm
Détails
- Changement automatiqueA93 - Reed, V c.c., V c.a., DEL, horizontal
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrou traversant
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Type de tigeTige unique
- SérieCQ2-Z
Aperçu
- XB9 pour les applications à basse vitesse (10 à 50mm/s)
- XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm/s)
- XC8 course réglable pour la course étendue
- XC9 course réglable pour la course de rétraction
- XC10 double course, type tige double (4 positions)
- XC11 double course, type tige unique (3 positions)