Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Longueur du fil de connexionSAPC - (longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches)
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Détails supplémentairesLa version double tige à double action du cylindre compact du CQS est disponible pour les applications de cylindre de petit diamètre où l’économie d’espace est une préoccupation. Le CQS offre des courses allant jusqu’à 50mm. Les styles de carrosserie avec et sans interrupteur sont les mêmes, et les interrupteurs peuvent être montés sur trois côtés (12-16 alésage) et quatre côtés (20-25 alésage).
- Changement automatiqueM9BV - Solide, universel, 2 fils, vertical
- Type de cylindre compactStandard
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Options inclusesInterrupteur automatique, aimanté
- Action du pistonDouble action
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieCQS
Aperçu
- Tiges aux deux extrémités du cylindre
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion