Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre143TC
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale13.62 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids43 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1740 tr/min
- Type de condition de serviceService continu, service de lavage
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge82.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP55
- Code KVAM
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant143TTWD4527
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856030160
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (peint)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride face en C
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE, Reconnu UL, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856030160
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient pour une utilisation sur VFD à couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou Convient pour une utilisation sur VFD à couple 10:1 variable, 10:1 (TEFC) ou 1000:1 (TENV) à couple constant
- Système d’isolation MAX GUARD® classe F
- 1.15 Facteur de service sur onde sinusoïdale, 1.0 Facteur de service sur alimentation IGBT
- Roulements à billes à double joint
- Arbre en acier inoxydable 303 avec joints de contact à ressort à chaque extrémité.(Extrémité d’entraînement uniquement sur TENV)
- Construction externe en acier inoxydable série 300 : cadre, écrans d’extrémité, boîte de conduit, base de montage et quincaillerie pour une résistance supérieure à la corrosion
- Revêtements internes résistants à la corrosion sur le rotor et vernis polyester lourd sur le stator
- Construction 100 % sans peinture
- La condensation unidirectionnelle s’écoule dans chaque écran d’extrémité et boîte de conduit pour un montage en angle
- Buna en nitrile - Joints et joints en N sur la boîte de conduit, à travers les boulons et les écrans latéraux