Motion
CDNA2F100TN-1400-D-A93L

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100TN-1400-D-A93L

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI07250364
N° MFRCDNA2F100TN-1400-D-A93L
Prix1,651.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2F100TN-1400-D-A93L

C(D)NA2, Cylindre avec verrou, Double action, Tige unique
N° D’ARTICLE MI07250364
N° MFRCDNA2F100TN-1400-D-A93L
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
Prix1,651.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    1400 mm
  • Déverrouillage de la taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques verrouillables
  • Série
    CNA2

Aperçu

Description du fabricant
CDNA2F100TN-1400-D-A93L VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE
  • Cylindre à tige unique à double action avec verrou
  • Montage : basique, pied axial, bride de tige, bride de tête, chape simple, chape double, tourillon central
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100
  • Courses jusqu’à 1500mm (selon la taille de l’alésage et le montage)
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté