Motion
6205LLBNR

NTN
6205LLBNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07251019
N° MFR6205LLBNR
Prix40.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6205LLBNR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07251019
N° MFR6205LLBNR
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
Prix40.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.287 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6205LLBNR PETITE TAILLE BRG BALL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6205LLBNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205LLBNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359563023
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359563023

Aperçu

Description du fabricant
6205LLBNR PETITE TAILLE BRG BALL