Motion
420X460X20  HS7 R

CR SEALS (SKF)
420X460X20 HS7 R

Joint d’huile à lèvres simple - fendu, diamètre de tige de 420 mm, diamètre extérieur de 460 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS7 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07251052
N° MFR420X460X20 HS7 R
Prix1,302.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
420X460X20 HS7 R

Joint d’huile à lèvres simple - fendu, diamètre de tige de 420 mm, diamètre extérieur de 460 mm, largeur totale de 20 mm, conception HS7 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI07251052
N° MFR420X460X20 HS7 R
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
Prix1,302.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    460 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Diamètre de l’arbre
    420 mm
  • Poids
    3.89 lb

Détails

  • Conception de cas
    Joint entièrement en caoutchouc
  • Boîtier
    Caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    404000;4040044;404252
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile, industriel lourd, SKF Flex, fendu
  • Type de conception
    HS7
  • Méthode d’installation
    Plaque de recouvrement
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311885881
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Fractionnement
  • Matériau du ressort
    Acier inoxydable
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Machinerie générale, boîtes d’engrenages industrielles, laminoirs, laminoirs à bandes chaudes, laminoirs à froid, laminoirs à papier, arbres principaux d’éoliennes

Aperçu

Description du fabricant
420X460X20 HS7R JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Les joints HS sont des joints entièrement en caoutchouc, conçus sans aucun renforcement
  • Ils sont fabriqués surdimensionnés par rapport au diamètre et à la profondeur de l’alésage du boîtier pour permettre une compression et une stabilité appropriées