Motion
6220LLBC3/EM

NTN
6220LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07251077
N° MFR6220LLBC3/EM
Prix660.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6220LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07251077
N° MFR6220LLBC3/EM
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
Prix660.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po, 34.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    6.9 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6220LLBC3/EM BALL BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6220LLBC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm, une largeur de 34 mm, une conception droite, doublement étanche.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6220LLBC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359570366
  • Tr/min maximum (graisse)
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    122000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    93000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359570366

Aperçu

Description du fabricant
6220LLBC3/EM BALL BRG