Motion
6012LLB

NTN
6012LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07251221
N° MFR6012LLB
Prix179.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6012LLB

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07251221
N° MFR6012LLB
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
Prix179.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6012LLB BILLE BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6012LLB est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 95 mm, une largeur de 18 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012LLB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004021
  • Tr/min maximum (graisse)
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    23200 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359004021

Aperçu

Description du fabricant
6012LLB BILLE BRG