Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse14.28 mm, 0.562 po
Détails
- Classification de zoneUL à usage général
- Style de carrosserieCarré
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactSPDT
- Valeur nominale électrique120 V ac/10A, 24 V dc/3A
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Position de sortieDroit de la zone de détection
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection latérale étendue
- SérieSérie 10/20
- Fonction de commutationContact sec
- Option de câblageMini QDC 4 broches