Motion
11-51524-A2

TOPWORX
11-51524-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, formulaire de contact DMDB, 9.52 mm, portée de détection 0.375 , 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, position de sortie inférieure, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252197
N° MFR11-51524-A2
Prix1,172.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
11-51524-A2

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, formulaire de contact DMDB, 9.52 mm, portée de détection 0.375 , 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, position de sortie inférieure, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252197
N° MFR11-51524-A2
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
Prix1,172.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    9.52 mm, 0.375 po

Détails

  • Classification de zone
    CSA/FM Cl I Div 1
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    DMDB
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/10A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Température ambiante maximale
    60°C -80°C
  • Température ambiante min.
    -50 °C
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection latérale étendue
  • Série
    10/20-Series
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Option de câblage
    3 ft PVC Lead Wire

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 11-51524-A2 DMDB