Motion
21-11518-DCD

TOPWORX
21-11518-DCD

Capteur de proximité sans levier à contact sec Modèle 21 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, formulaire de contact SPDT, 9.52 mm, portée de détection 0.375 , 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, position de sortie inférieure, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI07252408
N° MFR21-11518-DCD
Prix384.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
21-11518-DCD

Capteur de proximité sans levier à contact sec Modèle 21 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, formulaire de contact SPDT, 9.52 mm, portée de détection 0.375 , 120 V CA/10A, 24 V CC/3A, position de sortie inférieure, matériau en laiton
N° D’ARTICLE MI07252408
N° MFR21-11518-DCD
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
Votre prix384.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    9.52 mm, 0.375 po

Détails

  • Classification de zone
    UL OBJECTIF GÉNÉRAL
  • Style de carrosserie
    Carré
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/10A, 24 V dc/3A
  • Matériau du boîtier
    Laiton
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Bas
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection latérale étendue
  • Série
    21-Series
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Option de câblage
    Mini Qdc 4 broches

Aperçu

Description du fabricant
TYPE D’INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE 21-11518-DCD SPDT