Motion
7C-23658-DCA

TOPWORX
7C-23658-DCA

Model 7C Leverless Dry Contact Proximity Sensor - Dry Contact Proximity Sensor, Precision End Sensing, SPST (Form A) N/O output with bi-color LED indication Contact Form, 2.2 mm, 0.090 in Sensing Range, 120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A, Side entry 360° adjustable No conduit hub Outlet Position, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI07252888
N° MFR7C-23658-DCA
Prix751.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
7C-23658-DCA

Model 7C Leverless Dry Contact Proximity Sensor - Dry Contact Proximity Sensor, Precision End Sensing, SPST (Form A) N/O output with bi-color LED indication Contact Form, 2.2 mm, 0.090 in Sensing Range, 120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A, Side entry 360° adjustable No conduit hub Outlet Position, Stainless Steel Material
N° D’ARTICLE MI07252888
N° MFR7C-23658-DCA
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
Prix751.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.2 mm, 0.090 po

Détails

  • Classification de zone
    UL à usage général
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO
  • Formulaire de contact
    Sortie N/O SPST (Forme A) avec témoin DEL bicolore
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    Entrée latérale 360° réglable Sans moyeu de conduit
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    Stroke To Go de la série STG
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Mini-connecteur à déconnexion rapide 3pin

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE PROXIMITÉ DU CYLINDRE 7C-23658-DCA