Spécifications
Dimensions
- Portée de détection ferreuse2.2 mm, 0.090 po
Détails
- Classification de zoneUL à usage général
- Style de carrosserieRonde
- Exigences relatives au circuitPNP/NPN/NO/NC
- Formulaire de contactSPDT sans DEL
- Valeur nominale électrique120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’interrupteur de fin de courseCapteur de proximité à contact sec
- Température ambiante maximale40 °C
- Température ambiante min.0 °C
- Position de sortieEntrée latérale 360° réglable Sans moyeu de conduit
- Type de produitInterrupteurs de proximité à contact sec
- Type de détectionDétection de précision de l’extrémité
- SérieStroke To Go de la série STG
- Activation de la commutationCible ferreuse ou magnétique
- Fonction de commutationContact sec
- Fiche technique
- Option de câblageMini-connecteur à déconnexion rapide 3pin