Motion
7C-43758-A4

TOPWORX
7C-43758-A4

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7C - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l'extrémité, SPDT sans contact à DEL, 2.2 mm, portée de détection de 0.090 po, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.c./0.5A, SPST (forme A) réglable avec position de sortie de moyeu de conduit NPT 1/2 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252914
N° MFR7C-43758-A4
Prix1,006.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TOPWORX
7C-43758-A4

Capteur de proximité à contact sec sans levier modèle 7C - Capteur de proximité à contact sec, détection de précision de l'extrémité, SPDT sans contact à DEL, 2.2 mm, portée de détection de 0.090 po, 120 V c.a./4A, 240 V c.a./2A, 24 V c.c./3A, 125 V c.c./0.5A, SPST (forme A) réglable avec position de sortie de moyeu de conduit NPT 1/2 po, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07252914
N° MFR7C-43758-A4
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
Prix1,006.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée de détection ferreuse
    2.2 mm, 0.090 po

Détails

  • Classification de zone
    UL à usage général
  • Style de carrosserie
    Ronde
  • Exigences relatives au circuit
    PNP/NPN/NO/NC
  • Formulaire de contact
    SPDT sans DEL
  • Valeur nominale électrique
    120 V ac/4A, 240 V ac/2A, 24 V dc/3A, 125 V dc/0.5A
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’interrupteur de fin de course
    Capteur de proximité à contact sec
  • Position de sortie
    SPST (Forme A) réglable avec moyeu de conduit NPT de 1/2 po
  • Type de produit
    Interrupteurs de proximité à contact sec
  • Type de détection
    Détection de précision de l’extrémité
  • Série
    Stroke To Go de la série STG
  • Activation de la commutation
    Cible ferreuse ou magnétique
  • Fonction de commutation
    Contact sec
  • Fiche technique
  • Option de câblage
    Fils de connexion isolés en PVC, calibre 18, 12ft

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE PROXIMITÉ DU CYLINDRE 7C-43758-A4