Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur6 lb
- Grade NLGI00
- Hauteur totale8 po
- Longueur totale16 po
- Largeur totale16 po
- Durée de conservation3 ans
- Poids6.50 lb
Détails
- ApplicationBoîtiers d’engrenages qui fuient, systèmes de lubrification centralisés où une graisse semi-fluide est requise
- Type de baseComplexe d’aluminium
- CertificationNSF H1
- CompositionGraisse à base d’huile minérale USP épaissie au complexe d’aluminium
- Type de contenantBaignoire
- Point de chute210°C/410 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant089215722662
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- Type d’huileMinéral blanc USP
- Qté du colis4
- SérieFGL-00
- Plage de température0 à +300 °F
- CUP_NON089215722662
- Viscosité105
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
Aperçu
- Enregistré NSF H1
- Excellente résistance au lavage à l’eau
- Contient un antimicrobien
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Lubrifiant pour engrenages Lubriplate WormHomologué NSF H1 , qualité machinerie alimentaire - Conforme aux réglementations FDA 21 CFR 178.3570 et CFR 172.882.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation
Lubrifiant FLG2En plus d’offrir la protection anti-usure inégalée à laquelle les clients doivent s’attendre des graisses de qualité alimentaire Lubriplate H1 , l’additif XTREMITY a révolutionné les graisses de qualité alimentaire en offrant une protection d’application à pression extrême.
Voir la documentation
Plus de ressources
Traitement de l’eau et des eaux usées Lubriplate
Fluides synthétiques pour compresseur d'air et souffleur Lubriplate. Aération. Séparation. Oxydation.
Poursuivre la production avec Lubriplate et Perma
Débloquez des avantages inégalés avec les lubrifiants automatiques Perma et les graisses haute performance et robustes Lubriplate.