Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre17 mm
- Rayon du filet0.6 mm
- Largeur de la bague intérieure12 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur12 mm
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.068 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier SAE 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier riveté
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6203-2RSTFPC3F9 BILLE BRG
- Caractéristiques et avantages• Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille. • Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6203-2RSTFP-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant6203-2RSTFP-C3
- Tr/min maximum (graisse)18000 tr/min
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale9600 N
- Capacité de charge statique radiale18000 N
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- SérieSérie 6200
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesASTM A295
- Fiche technique
- CUP_NON1200106787853
Aperçu
- Ce roulement Conrad à rainure profonde est spécialement conçu pour fournir une performance maximale au moyen d’une sélection précise du complément de la bille.
- Les chemins de roulement affûtés offrent un roulement parfaitement équilibré capable de fonctionner sous des charges radiales, de poussée ou combinées droites.