Motion
25520
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 3.2650 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI07256752
N° MFR25520
Prix25.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gobelet de roulement à rouleaux conique - gobelet simple, 3.2650 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de largeur, gobelet non évasé
N° D’ARTICLE MI07256752
N° MFR25520
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
Prix25.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Gobelet Largeur  
    0.7500 po
  • Rayon du filet
    0.03 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.2650 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Cône compatible
    25576
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590002153
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Gobelets de roulement à rouleaux coniques
  • Série
    25500
  • Coupe simple ou double
    Gobelet simple
  • CUP_NON
    1200106969808

Aperçu

Description du fabricant
25520 COUPE FRONCÉE
  • Haute qualité grâce à l’acier à roulement durci
  • Géométrie interne optimisée et technique
  • Fabrication hautement constante, fiable et flexible
  • Conceptions métriques et pouces interchangeables à l’échelle mondiale