Motion
203KRR3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6280 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5906 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07256759
N° MFR203KRR3
Prix35.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6280 po de diamètre intérieur, 2.0000 po de diamètre extérieur, 0.5906 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07256759
N° MFR203KRR3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6280 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    2.0000 po
  • Global Largeur  
    0.5906 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Application
    Agriculture, zones à forte contamination
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    CF203RRR3-B AGRICULTURE
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 203KRR3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6280 po avec un diamètre extérieur de 2.0000 po et une largeur de 0.5906 po, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    203KRR3
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106104117

Aperçu

Description du fabricant
CF203RRR3-B AGRICULTURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer